EGLO - Menny izzós lpt 3x40W, 2x60W E14 bronz Imperial IP20 SN107892 - 82742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E14
Átmérő - 700 mm
Védettség (IP) - IP20
Magasság / mélység - 805 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107892
Gyártói cikkszám
82742
Gyártói típuskód
82742
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E14
Átmérő:
700 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
805 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Menny izzós lpt 3x40W, 2x60W E14 bronz Imperial IP20