EGLO - Menny izzós lpt 3x40W E14 textil ALMEIDA SN171829 - 99486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171829
Gyártói cikkszám
99486
Gyártói típuskód
99486
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
810 mm
Szélesség:
155 mm
Magasság / mélység:
280 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Menny izzós lpt 3x40W E14 textil ALMEIDA