EGLO - Menny izzós lpt 3x40W E27 LINTMILL SN180105 - 44027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180105
Gyártói cikkszám
44027
Gyártói típuskód
44027 EGLO LINTMILL
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
530 mm
Magasság / mélység:
200 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Menny izzós lpt 3x40W E27 LINTMILL