EGLO - Menny izzós lpt 3x40W E27foglalat Pastore SN108433 - 97479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108433
Gyártói cikkszám
97479
Gyártói típuskód
97479
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
610 mm
Szélesség:
495 mm
Magasság / mélység:
255 mm
Lámpateljesítmény:
120-120 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Menny izzós lpt 3x40W E27foglalat Pastore