Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny izzós lpt 3x60W E27 fekete/tölgy TOWNSHEND 5 IP20 SN126194 - 43131

MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt 3x60W E27 fekete/tölgy TOWNSHEND 5 IP20 SN126194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126194

Gyártói cikkszám

43131

Gyártói típuskód

43131

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

550 mm

Szélesség:

200 mm

Magasság / mélység:

360 mm

Fényszín:

kék

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

180 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny izzós lpt 3x60W E27 fekete/tölgy TOWNSHEND 5 IP20