EGLO - Menny izzós lpt 3x60W E27 szürkésbarna Pasteri SN024895 - 94919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759949198
Sonepar cikkszám
SN024895
Gyártói cikkszám
94919
Gyártói típuskód
94919
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
475 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
180 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 3x60W E27 szürkésbarna Pasteri