EGLO - Menny izzós lpt 3X60W E27 textil Maserlo IP20 SN002121 - 31608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316082
Sonepar cikkszám
SN002121
Gyártói cikkszám
31608
Gyártói típuskód
31608
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Átmérő:
530 mm
Védettség (IP):
IP20
Ingahossz:
1100-1100 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Magasság / mélység:
1100 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpateljesítmény:
60-60 W