EGLO - Menny izzós lpt 3x60W fekete IP20 SN130408 - 43126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130408
Gyártói cikkszám
43126
Gyártói típuskód
43126
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
280 mm
Magasság / mélység:
380 mm
Fényszín:
kék
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
180 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem