EGLO - Menny izzós lpt 4x 3W GU10 matt nikkel IP20 SN173105 - 75144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173105
Gyártói cikkszám
75144
Gyártói típuskód
75144
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
685 mm
Szélesség:
65 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-1000 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny izzós lpt 4x 3W GU10 matt nikkel IP20