Nem visszaküldhető

EGLO - Menny izzós lpt 4x3 W 230V 800lm 3000K IP20 GU10 SN088183 - 75216

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny izzós lpt  4x3 W 230V 800lm 3000K IP20 GU10 SN088183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - króm

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088183

Gyártói cikkszám

75216

Gyártói típuskód

Eglo 75216 CABI LED

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

250 mm

Magasság / mélység:

85 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 4x3 W 230V 800lm 3000K IP20 GU10