EGLO - Menny izzós lpt 4x60W E27 IP20 barna,fekete LAYHAM SN194815 - 43466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759434663
Sonepar cikkszám
SN194815
Gyártói cikkszám
43466
Gyártói típuskód
43466
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
760 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Menny izzós lpt 4x60W E27 IP20 barna,fekete LAYHAM