EGLO - menny izzós lpt 4x9W E27 MIRLAS IP20 SN142046 - 98862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - barna
Ház anyaga - egyéb
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Búra anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
757 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142046
Gyártói cikkszám
98862
Gyártói típuskód
98862
Ház színe:
barna
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
690 mm
Szélesség:
270 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
36 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem