EGLO - Menny Izzós lpt 5x25W E27 IP20 szürke SN136721 - 99091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136721
Gyártói cikkszám
99091
Gyártói típuskód
99091
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
0-0 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
575 mm
Szélesség:
575 mm
Külső átmérő:
0 mm
Beépítési hossz:
0 mm
Magasság / mélység:
165 mm
Lámpateljesítmény:
125-125 W
Fényszín:
kék
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényforrás:
izzólámpa
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Rendszer teljesítmény:
125 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Falra szerelhető:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem