EGLO - Menny izzós lpt 5x40W E14 textil ALMEIDA SN171828 - 99487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - E14
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171828
Gyártói cikkszám
99487
Gyártói típuskód
99487
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1.2 mm
Szélesség:
155 mm
Magasság / mélység:
1.1 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Menny izzós lpt 5x40W E14 textil ALMEIDA