EGLO - Menny izzós lpt kerek 3x 40W E14 d=26,5cm matt nikkel ENEA IP20 GT62091 - 90986
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759909864
Sonepar cikkszám
GT62091
Gyártói cikkszám
90986
Gyártói típuskód
90986
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
265 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
120 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt kerek 3x 40W E14 d=26,5cm matt nikkel ENEA