EGLO - Menny LED-e slpt 9,5 W 1200lm 4000K 170mm fekete SN185938 - 75743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185938
Gyártói cikkszám
75743
Gyártói típuskód
IDUN 75743
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
170 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Rendszer teljesítmény:
9.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-1200 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-e slpt 9,5 W 1200lm 4000K 170mm fekete