Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es 6x5,5W 3600lm 3000K IP20 natúr fa/fehér SN169856 - 98602

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es 6x5,5W 3600lm 3000K IP20 natúr fa/fehér SN169856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN169856

Gyártói cikkszám

98602

Gyártói típuskód

98602

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

440 mm

Magasság / mélység:

75 mm

Rendszer teljesítmény:

33 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3600-3600 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es 6x5,5W 3600lm 3000K IP20 natúr fa/fehér