EGLO - Menny LED-es beép. lpt. 6W kerek fehér bill. Pineda 3db/cs IP20 SN066912 - 95851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Falra szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759958510
Sonepar cikkszám
SN066912
Gyártói cikkszám
95851
Gyártói típuskód
95851
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-230 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Ütésállóság (IK):
egyéb
Külső átmérő:
84 mm
Teljesítményfaktor:
0
Fényforrás:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Beépítési hossz:
72-72 mm
Beépítési szélesség:
72-72 mm
Beépítési magasság:
40-40 mm