MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es függeszték 21W króm/fehér PARRI SN092451 - 96318

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es függeszték 21W króm/fehér PARRI SN092451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag átlátszó

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759963187

Sonepar cikkszám

SN092451

Gyártói cikkszám

96318

Gyártói típuskód

96318

Ház színe:

króm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

725 mm

Szélesség:

245 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Menny LED-es függeszték 21W króm/fehér PARRI