MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es függeszték 28W 230V 3200lm 3000K SN092704 - 96864

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es függeszték 28W 230V 3200lm 3000K SN092704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3200-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759968649

Sonepar cikkszám

SN092704

Gyártói cikkszám

96864

Gyártói típuskód

96864

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3200-0 lm

Menny LED-es függeszték 28W 230V 3200lm 3000K