EGLO - Menny LED-es függeszték 30W szél: 70cm króm/kristály Cardito GT58837 - 90928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759909284
Sonepar cikkszám
GT58837
Gyártói cikkszám
90928
Gyártói típuskód
90928
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
700 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Működtető:
elektronikus trafó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
510-0 lm
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es függeszték 30W szél: 70cm króm/kristály Cardito