EGLO - Menny LED-es függeszték 37W RGBW 4000lm HORNITOS-C IP20 SN121540 - 98427
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - króm
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121540
Gyártói cikkszám
98427
Gyártói típuskód
98427
Ház színe:
króm
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
2765-2765 K
Hosszúság:
755 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
515 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
37 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Menny LED-es függeszték 37W RGBW 4000lm HORNITOS-C IP20