MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es függeszték 4,5W króm IP20 GT86840 - 92784

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es függeszték 4,5W króm IP20 GT86840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Búra anyaga - műanyag opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759927844

Sonepar cikkszám

GT86840

Gyártói cikkszám

92784

Gyártói típuskód

92784

Ház színe:

króm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Fénykilépés:

direkt

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Átmérő:

125 mm

Védettség (IP):

IP20

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

1100 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

350-0 lm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Menny LED-es függeszték 4,5W króm