EGLO - Menny LED-es függeszték 40W szél: 100cm króm/kristály Cardit IP20 GT67169 - 90929
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759909291
Sonepar cikkszám
GT67169
Gyártói cikkszám
90929
Gyártói típuskód
90929
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmazható fényforrások száma:
6
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
80 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
elektronikus trafó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
745-0 lm
Lámpateljesítmény:
6-6 W