EGLO - Menny LED-es függeszték 4x6W 1600lm 3000K króm, üveg Aggius IP20 SN013340 - 91546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759915469
Sonepar cikkszám
SN013340
Gyártói cikkszám
91546
Gyártói típuskód
91546
Ház színe:
króm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
870 mm
Védettség (IP):
IP20
Ingahossz:
950-1530 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
1100 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
elektronikus trafó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1600-0 lm
Lámpateljesítmény:
6-6 W