MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es függeszték 5W 230V 400lm 3000K SN086364 - 96881

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es függeszték 5W 230V 400lm 3000K SN086364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 400-0 lm

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759968816

Sonepar cikkszám

SN086364

Gyártói cikkszám

96881

Gyártói típuskód

96881

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

400-0 lm

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Menny LED-es függeszték 5W 230V 400lm 3000K