EGLO - Menny LED-es függeszték 6W 400lm 3000K króm, üveg Aggius SN013339 - 91545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 400-0 lm
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759915452
Sonepar cikkszám
SN013339
Gyártói cikkszám
91545
Gyártói típuskód
91545
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
400-0 lm
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Menny LED-es függeszték 6W 400lm 3000K króm, üveg Aggius