EGLO - Menny LED-es lpt 10,95W 1200 lm 3000K 25000h mat nikkel IP20 SN014085 - 31673
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759316730
Sonepar cikkszám
SN014085
Gyártói cikkszám
31673
Gyártói típuskód
31673 fueva
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház színe:
nikkel
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
170 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
170 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
155 mm
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
155 mm
Légrésekkel:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
30 mm
Rendszer teljesítmény:
10.9 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem