Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 11,5W 3000K 1350lm 28x28cm kristály FRANIA-S IP20 SN099364 - 97881

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 11,5W 3000K 1350lm 28x28cm kristály FRANIA-S IP20 SN099364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759978815

Sonepar cikkszám

SN099364

Gyártói cikkszám

97881

Gyártói típuskód

97881

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

280 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Lámpateljesítmény:

11.5-11.5 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

11.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1350-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Menny LED-es lpt 11,5W 3000K 1350lm 28x28cm kristály FRANIA-S IP20