Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 11,5W 3000K IP44 Mongodio SN148370 - 98712

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 11,5W 3000K IP44 Mongodio SN148370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148370

Gyártói cikkszám

98712

Gyártói típuskód

98712

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

250 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Lámpateljesítmény:

11.5-11.5 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

nem

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Rendszer teljesítmény:

11.5 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny LED-es lpt 11,5W 3000K IP44 Mongodio