Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 11W 230V 850lm 3000K IP20 Palermo SN083477 - 93395

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 11W 230V 850lm 3000K IP20 Palermo SN083477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759933951

Sonepar cikkszám

SN083477

Gyártói cikkszám

93395

Gyártói típuskód

93395

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

320 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

11 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

850-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 11W 230V 850lm 3000K IP20 Palermo