EGLO - Menny LED-es lpt 11W 3000K 1350lm IP20 fekete 166mm FUEVA5 SN196193 - 99144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759991449
Sonepar cikkszám
SN196193
Gyártói cikkszám
99144
Gyártói típuskód
99144
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
166 mm
Rendszer teljesítmény:
11 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1350-1350 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Menny LED-es lpt 11W 3000K 1350lm IP20 fekete 166mm FUEVA5