EGLO - Menny LED-es lpt 11W 3000K 950lm 32cm antracit-barna Pasteri IP20 SN076514 - 31593
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759315931
Sonepar cikkszám
SN076514
Gyártói cikkszám
31593
Gyártói típuskód
31593
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényérzékelővel:
Nem
Külső átmérő:
320 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1020-1020 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen