Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 12W 26cm szenz.fehér GIRON-M SN100615 - 97101

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 12W 26cm szenz.fehér GIRON-M SN100615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759971014

Sonepar cikkszám

SN100615

Gyártói cikkszám

97101

Gyártói típuskód

97101

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

260 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

11.5 W

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 12W 26cm szenz.fehér GIRON-M