EGLO - Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm fehér Beramo IP20 SN021297 - 93639
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-220 V
Búra anyaga - műanyag opál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759936396
Sonepar cikkszám
SN021297
Gyártói cikkszám
93639
Gyártói típuskód
93639
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-220 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
290 mm
Rendszer teljesítmény:
12 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1020-1020 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 3000K 1020lm fehér Beramo