EGLO - Menny LED-es lpt 12W 3000K 1250lm króm/átlátszó Fradelo IP20 SN026161 - 95659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759956592
Sonepar cikkszám
SN026161
Gyártói cikkszám
95659
Gyártói típuskód
95659
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
240 mm
Szélesség:
240 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
12 W
Falra szerelhető:
Igen