Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 12W 4000K 1350lm 17x17cm Fueva1 IP20 SN091644 - 32444

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 12W 4000K 1350lm 17x17cm Fueva1 IP20 SN091644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759324445

Sonepar cikkszám

SN091644

Gyártói cikkszám

32444

Gyártói típuskód

32444

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

170 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

170 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Magasság / mélység:

40 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

12 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1350-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Menny LED-es lpt 12W 4000K 1350lm 17x17cm Fueva1 IP20