Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 14,6W 1600lm 3000K IP20 SN192078 - 98603

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 14,6W 1600lm 3000K IP20 SN192078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192078

Gyártói cikkszám

98603

Gyártói típuskód

98603

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

340 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Rendszer teljesítmény:

14.6 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-1600 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Menny LED-es lpt 14,6W 1600lm 3000K IP20