EGLO - Menny LED-es lpt 14,6W 1600lm 4000K IP44 330x330mm FRANIA-S SN160984 - 900364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160984
Gyártói cikkszám
900364
Gyártói típuskód
900364
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
330 mm
Szélesség:
330 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Rendszer teljesítmény:
14.6 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1600-1600 lm
Falra szerelhető:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny LED-es lpt 14,6W 1600lm 4000K IP44 330x330mm FRANIA-S