Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 14,6W fekete szabályozható ROVITO-Z IP20 SN140095 - 900091

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 14,6W fekete szabályozható ROVITO-Z IP20 SN140095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

471 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140095

Gyártói cikkszám

900091

Gyártói típuskód

ROVITO-Z 900091

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

295 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Fényszín:

RGBW

Fényforrás:

izzólámpa

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Rendszer teljesítmény:

14.6 W

Teljesítményfaktor:

0

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1700-1700 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Menny LED-es lpt 14,6W fekete szabályozható ROVITO-Z IP20