Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 15,5W 1800lm 3000-6500K PARANDAY-Z SN174688 - 900315

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 15,5W 1800lm 3000-6500K PARANDAY-Z SN174688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174688

Gyártói cikkszám

900315

Gyártói típuskód

900315

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

470 mm

Szélesség:

225 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Rendszer teljesítmény:

15.5 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-1800 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Menny LED-es lpt 15,5W 1800lm 3000-6500K PARANDAY-Z