Nem visszaküldhető

EGLO - Menny LED-es lpt 15W 2250lm 4000K d:300mm IDUN2 SN155068 - 75637

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 15W 2250lm 4000K d:300mm IDUN2 SN155068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155068

Gyártói cikkszám

75637

Gyártói típuskód

75637

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

32 mm

Rendszer teljesítmény:

15 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2250-2250 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Menny LED-es lpt 15W 2250lm 4000K d:300mm IDUN2