Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W 2000lm 4000K fekete Fueva5 IP20 SN131045 - 99189

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W 2000lm 4000K fekete Fueva5 IP20 SN131045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131045

Gyártói cikkszám

99189

Gyártói típuskód

99189

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

egyéb

Szélesség:

216 mm

Hosszúság:

216 mm

Teljesítményfaktor:

0

Fényforrás:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Beépítési magasság:

26-26 mm

Menny LED-es lpt 16,5W 2000lm 4000K fekete Fueva5 IP20