Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W 3000K 1600lm IP44 fehé rArgolis SN081244 - 96491

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 16,5W 3000K 1600lm IP44 fehé rArgolis SN081244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759964917

Sonepar cikkszám

SN081244

Gyártói cikkszám

96491

Gyártói típuskód

96491

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

225 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

16.5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1600-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 16,5W 3000K 1600lm IP44 fehé rArgolis