EGLO - Menny LED-es lpt 16,8W 2700-6500K 2900lm IP44 fekete + távir. ROVITO-R SN200553 - 901455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008606329991
Sonepar cikkszám
SN200553
Gyártói cikkszám
901455
Gyártói típuskód
901455
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
500 mm
Magasság / mélység:
32 mm
Rendszer teljesítmény:
16.8 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2900-2900 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Menny LED-es lpt 16,8W 2700-6500K 2900lm IP44 fekete + távir. ROVITO-R