EGLO - Menny LED-es lpt 16W 4000K IP44 1500lm matt nikkel Torretta SN018677 - 94617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759946173
Sonepar cikkszám
SN018677
Gyártói cikkszám
94617
Gyártói típuskód
94617
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
40 mm
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
16 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1500-1500 lm
Falra szerelhető:
Igen