EGLO - Menny LED-es lpt 17,3W 2000lm 3000K IP44 FRANIA SN099696 - 97884
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759978846
Sonepar cikkszám
SN099696
Gyártói cikkszám
97884
Gyártói típuskód
97884
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
330 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Lámpateljesítmény:
17.3-17.3 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
17.3 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2000-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem