Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Menny LED-es lpt 17,3W fehér 33cm 2000lm FRANIA IP20 SN100037 - 97872

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 17,3W fehér 33cm 2000lm FRANIA IP20 SN100037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759978723

Sonepar cikkszám

SN100037

Gyártói cikkszám

97872

Gyártói típuskód

97872

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

330 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Lámpateljesítmény:

17.3-17.3 W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

17.3 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Menny LED-es lpt 17,3W fehér 33cm 2000lm FRANIA IP20