EGLO - Menny LED-es lpt 17W 2100lm 4000K fehér kerek d:210mm IP20 SN146994 - 99226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146994
Gyártói cikkszám
99226
Gyártói típuskód
99226 FUEVA 5
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Ház felületvédelme:
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
210 mm
Magasság / mélység:
28 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
16.5 W
Teljesítményfaktor:
0
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2100-2100 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
nincs
Szabályozható színhőmérséklet:
nem