Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Menny LED-es lpt 18 W matt nikkel IP20 GT83890 - 91684

MásolásMásolás
EGLO - Menny LED-es lpt 18 W  matt nikkel IP20 GT83890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Ház anyaga - acél

  • Névleges feszültség - 220-0 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759916848

Sonepar cikkszám

GT83890

Gyártói cikkszám

91684

Gyártói típuskód

91684

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-0 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

385 mm

Szélesség:

385 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18 W matt nikkel